Riferimenti
INA:GAR8-UK
Rubix:160000000410832
Produttore:0066326530000
EAN:4012802523638


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 24 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066326530000-TESTA A SNODO GAR8-UK
Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta
Punti di forza
Supporta carichi unidirezionali. In determinate condizioni, supporta carichi alternati.
Applicazioni
Adatto per movimenti lenti con angoli di oscillazione medio-bassi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 54x24x8 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 33 g |
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro testa | 24 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gar..-uk |
| Lunghezza | 54 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore