SNODI SFERICI SI 10 C

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SI 10 C
Rubix:160000000402599
Produttore:23264
EAN:7316577002846
SNODI SFERICI SI 10 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro testa30 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SI 10 C


Testa a snodo per asta con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso65 g
Diametro interno10 mm
Diametro testa30 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesi
Filettatura internam 10
Din. Fattore di carico8,65 N
Lunghezza60 mm
Diametro esterno30 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84879059
39,77 IVA esclusa
/ Unità
48,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore