0066400600000-TESTA A SNODO GIL15-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIL15-DO
Rubix:999210326082108
Produttore:0066400600000
EAN:4012802527971
0066400600000-TESTA A SNODO GIL15-DO
Riepilogo info tecniche
Diametro interno15 mm
Diametro testa40 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066400600000-TESTA A SNODO GIL15-DO


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso180 g
Diametro interno15 mm
Diametro testa40 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegil..-do
Diametro esterno26 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
39,97 IVA esclusa
/ Unità
48,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione