SNODI SFERICI SA 12 C

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SA 12 C
Rubix:160000000402570
Produttore:22057
EAN:7316577002532
SNODI SFERICI SA 12 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro testa35 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SA 12 C


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Lunga durata
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x30x120 mm
Peso79 g
Diametro interno12 mm
Diametro testa35 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesa
Filettatura internam 12
Din. Fattore di carico11,4 N
Lunghezza73 mm
Diametro esterno35 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
47,84 IVA esclusa
/ Unità
58,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore