0066339190000-TESTA A SNODO GAL6-UK

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:GAL 6 UK
Rubix:160000000410847
EAN:4012802524840
0066339190000-TESTA A SNODO GAL6-UK
Riepilogo info tecniche
Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialecomposito cromo duro/ptfe (superficie di contatto scorrevole); materiale di scorrimento in composito ptfe
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0066339190000-TESTA A SNODO GAL6-UK


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialecomposito cromo duro/ptfe (superficie di contatto scorrevole); materiale di scorrimento in composito ptfe
Gioco dei cuscinetticn
Seriegal..-uk
Filettatura internam6 (left-hand) external thread
Tipologiatesta a snodo senza manutenzione, iso 12 240-4, serie di dimensioni e, tipo m (superficie di contatto scorrevole in composito cromo duro/ptfe)
Peso0,017 kg
Din. Fattore di carico3600 N
Angolo13 °
Spessore6 mm
Diametro di alesaggio10 mm
Connessioneexternal threaded rod end (left-hand thread)
Normadin iso 12 240-4
Lunghezza46,5 mm
Diametro esterno14 mm
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
27,19 IVA esclusa
/ Unità
33,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione