Riferimenti
INA:GIKL6-PW-A
Rubix:160000000410929
Produttore:0066349310000
EAN:4012802525915


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 20 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066349310000-TESTA A SNODO GIKL6-PW-A
Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, esente da manutenzione, strato scorrevole: Pellicola in PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo F, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27,5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro testa | 20 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gikl..-pw |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore