0066456660000-TESTA A SNODO GAR35-UK-2RS-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAR35-UK-2RS-A
Rubix:160000000410840
Produttore:0066456660000
EAN:4012802528862
0066456660000-TESTA A SNODO GAR35-UK-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro testa82 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066456660000-TESTA A SNODO GAR35-UK-2RS-A


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)181x82x35 mm
Peso imballaggio1513 g
Diametro interno35 mm
Diametro testa82 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegar..-uk-2rs
Lunghezza181 mm
Diametro esterno55 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 138,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 169,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione