SNODI SFERICI SIKAC 14 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SIKAC 14 M
Rubix:160000000402802
Produttore:23422
EAN:7316577032546
SNODI SFERICI SIKAC 14 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro testa37 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIKAC 14 M


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Punti di forza

- Adatto dove potrebbe verificarsi carenza di lubrificante
- Semplice e pronto da montare
- Facile da rilubrificare (misure ≥ 6)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x76x76 mm
Peso161,6 g
Diametro interno14 mm
Diametro testa37 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesikac
Filettatura internam 14
Din. Fattore di carico17 N
Lunghezza76 mm
Diametro esterno37 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 46,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore