SNODI SFERICI SAKAC 22 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SAKAC 22 M
Rubix:160000000402763
Produttore:22235
EAN:7316570994179
SNODI SFERICI SAKAC 22 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro testa55 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAKAC 22 M


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Adatto dove può verificarsi carenza di lubrificante
- Semplice e pronto da montare
- Facile da rilubrificare (dimensioni ≥ 6)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso470,3 g
Diametro interno22 mm
Diametro testa55 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesakac
Filettatura internam 22x1,5
Din. Fattore di carico38 N
Lunghezza114 mm
Diametro esterno55 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
81,61 IVA esclusa
/ Unità
99,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione