0066307900000-TESTA A SNODO GIHRK70-DO-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIHRK70-DO-A
Rubix:170000000704478
Produttore:0066307900000
EAN:4012802523232
0066307900000-TESTA A SNODO GIHRK70-DO-A
Riepilogo info tecniche
Diametro interno70 mm
Diametro testa154 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066307900000-TESTA A SNODO GIHRK70-DO-A


Estremità idraulica, con dispositivo di bloccaggio della filettatura, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)232x154x70 mm
Peso8810 g
Diametro interno70 mm
Diametro testa154 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegihrk..-do
Diametro esterno105 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
413,70 IVA esclusa
/ Unità
504,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione