Riferimenti
SKF:SAKB 12 F
Rubix:160000000402782
Produttore:22244
EAN:7316577079480


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 33 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAKB 12 F
Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.
Punti di forza
- Lunga durata
- Senza manutenzione
- Relativamente insensibile ai contaminanti
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio
- Senza manutenzione
- Relativamente insensibile ai contaminanti
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro testa | 33 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | sakb |
| Filettatura interna | m 12 |
| Lunghezza | 72 mm |
| Diametro esterno | 33 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore