0066358220000-SNODI E TESTE A SNODO ELGES GK50-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GK50-DO
Rubix:170000000704555
Produttore:0066358220000
EAN:4012802527308
0066358220000-SNODI E TESTE A SNODO ELGES GK50-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro testa112 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066358220000-SNODI E TESTE A SNODO ELGES GK50-DO


Testa a snodo idraulica conforme a ISO24652 e DIN ISO 12240-4, serie dimensionale E, forma S con estremità di saldatura circolare, richiede manutenzione, accoppiamento scorrevole acciaio/acciaio, aperto
Estremità idraulica, con superficie di saldatura circolare, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo S, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)144x112x50 mm
Peso2550 g
Diametro interno50 mm
Diametro testa112 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegk..-do
Diametro esterno75 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione