SNODI SFERICI SIL 20 C

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SIL 20 C
Rubix:160000000402619
Produttore:23467
EAN:7316577003591
SNODI SFERICI SIL 20 C
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro testa54 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIL 20 C


Testa a snodo con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso350 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa54 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesil
Filettatura internam 20x1,5
Din. Fattore di carico31,5 N
Lunghezza106 mm
Diametro esterno54 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
73,26 IVA esclusa
/ Unità
89,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore