Riferimenti
Askubal:KA 16-DNR
Rubix:160000001612033


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 43 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : TESTA A SNODO KA 16-DNIRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 43 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Serie | k |
| Norma | din iso 12240-1 |
| Lunghezza | 87,5 mm |
| Diametro esterno | 43 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione