SNODI SFERICI SAL 20 C

Cuscinetto a strisciamento Rod End

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SAL 20 C
Rubix:160000000402590
Produttore:22274
EAN:7316577003454
SNODI SFERICI SAL 20 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro testa54 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAL 20 C


Cuscinetti a strisciamento Rod end Con guarnizioni
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso320 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa54 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesal
Filettatura internam 20x1,5
Din. Fattore di carico31,5 N
Lunghezza107 mm
Diametro esterno54 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 70,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore