SNODI SFERICI SAL 17 ES

Cuscinetto a strisciamento Rod End

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SAL 17 ES
Rubix:160000000402692
Produttore:22272
EAN:7316577105035
SNODI SFERICI SAL 17 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro testa47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAL 17 ES


Cuscinetti a strisciamento Rod end Con guarnizioni
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso l'apposito foro nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso188 g
Diametro interno17 mm
Diametro testa47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesal
Filettatura internam 16
Din. Fattore di carico21,2 N
Lunghezza94 mm
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 50,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione