Riferimenti
INA:GIR20-UK
Rubix:160000000410990
Produttore:0066354820000
EAN:4012802526790


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 53 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066354820000-TESTA A SNODO GIR20-UK
Estremità ad asta con filettatura interna, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta, filettatura destrorsa
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 103,5x53x20 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 331 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro testa | 53 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gir..-uk |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione