0066334710000-TESTA A SNODO GAKR12-PB-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAKR12-PB-A
Rubix:160000000410878
Produttore:0066334710000
EAN:4012802524277
0066334710000-TESTA A SNODO GAKR12-PB-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro testa32 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066334710000-TESTA A SNODO GAKR12-PB-A


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/bronzo, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo M, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)70x32x12 mm
Peso imballaggio108 g
Diametro interno12 mm
Diametro testa32 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegakr..-pb
Lunghezza70 mm
Diametro esterno26 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
31,84 IVA esclusa
/ Unità
38,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore