0066440150000-TESTA A SNODO GIL6-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIL6-DO
Rubix:999210326082117
Produttore:0066440150000
EAN:4012802528626
0066440150000-TESTA A SNODO GIL6-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066440150000-TESTA A SNODO GIL6-DO


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23 g
Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegil..-do
Diametro esterno14 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
24,73 IVA esclusa
/ Unità
30,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione