SNODI SFERICI SALKB 6 F

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SALKB 6 F
Rubix:160000000402788
Produttore:22416
EAN:7316577064264
SNODI SFERICI SALKB 6 F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SALKB 6 F


Testa a snodo con cuscinetto liscio Nessuno
Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21 g
Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesalkb
Filettatura internam 6
Din. Fattore di carico4,25 N
Lunghezza48 mm
Diametro esterno21 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
26,14 IVA esclusa
/ Unità
31,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione