0066351210000-TESTA A SNODO GIL10-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIL10-DO
Rubix:999210326082098
Produttore:0066351210000
EAN:4012802526301
0066351210000-TESTA A SNODO GIL10-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro testa29 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066351210000-TESTA A SNODO GIL10-DO


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso65,24 g
Diametro interno10 mm
Diametro testa29 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegil..-do
Diametro esterno19 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 27,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione