0066356790000-TESTA A SNODO GIR6-UK

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIR6-UK
Rubix:160000000410984
Produttore:0066356790000
EAN:4012802527087
0066356790000-TESTA A SNODO GIR6-UK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066356790000-TESTA A SNODO GIR6-UK


Estremità ad asta con filettatura interna, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta, filettatura destrorsa

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)40,5x21x6 mm
Peso imballaggio23 g
Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegir..-uk
Diametro esterno14 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
24,96 IVA esclusa
/ Unità
30,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione