Riferimenti
INA:GF20-DO-A
Rubix:170000000524463
Produttore:0066329120000
EAN:4012802523669


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 50 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066329120000-SNODI E TESTE A SNODO ELGES GF20-DO-A
Estremità dello stelo idraulico, con superficie di saldatura rettangolare, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 63x50x20 mm |
|---|---|
| Peso | 346 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro testa | 50 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gf..-do |
| Lunghezza | 63 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione