SNODI SFERICI SAL 25 ES

Cuscinetto a strisciamento Rod End

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SAL 25 ES
Rubix:160000000402694
Produttore:22279
EAN:7316577049292
SNODI SFERICI SAL 25 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro testa65 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAL 25 ES


Cuscinetti a strisciamento Rod end Con guarnizioni
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro. Alcune serie dimensionali presentano dimensioni di montaggio differenti (serie SAA).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso561 g
Diametro interno25 mm
Diametro testa65 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesal
Filettatura internam 24x2
Din. Fattore di carico48 N
Lunghezza128 mm
Diametro esterno65 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
84,21 IVA esclusa
/ Unità
102,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione