Riferimenti
INA:GIHNRK50-LO-B
Rubix:160000000411022
Produttore:0066345320000
EAN:4012802525618


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 108 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066345320000-TESTA A SNODO GIHNRK50-LO-B
Terminale per stelo idraulico, con dispositivo di bloccaggio della filettatura, filetto destro, richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, design aperto
Estremità idraulica, con dispositivo di bloccaggio della filettatura, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN 24338 ISO 6982, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 174x108x50 mm |
|---|---|
| Peso | 3440 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro testa | 108 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gihnrk..-lo |
| Lunghezza | 174 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 236,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 288,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione