SNODI SFERICI SILKAC 20 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SILKAC 20 M
Rubix:160000000402819
Produttore:23551
EAN:7316577291585
SNODI SFERICI SILKAC 20 M
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro testa51 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SILKAC 20 M


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Punti di forza

- Adatto dove può verificarsi carenza di lubrificante
- Semplice e pronto per il montaggio
- Facile da rilubrificare (misure ≥ 6)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x102x50 mm
Peso397,6 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa51 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesilkac
Filettatura internam 20x1,5
Din. Fattore di carico31,5 N
Lunghezza103 mm
Diametro esterno51 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
81,30 IVA esclusa
/ Unità
99,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore