Riferimenti
INA:GIKL16-PB
Rubix:160000000410944
Produttore:0066308980000
EAN:4012802523393


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 42 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066308980000-TESTA A SNODO GIKL16-PB
Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, che richiede manutenzione, DIN ISO 12240-4. dimensione serie K, tipo F, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 247 g |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro testa | 42 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gikl..-pb |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore