0066309600000-TESTA A SNODO GIKPR16-PW

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIKPR16-PW
Rubix:170000000704487
Produttore:0066309600000
EAN:4012802523492
0066309600000-TESTA A SNODO GIKPR16-PW
Riepilogo info tecniche
Diametro interno16 mm
Diametro testa42 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066309600000-TESTA A SNODO GIKPR16-PW


Estremità dello stelo con filettatura interna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato scorrevole: Pellicola in PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo F, esecuzione aperta, con connettore filettato a passo fine per cilindri pneumatici standard secondo DIN ISO 15552

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)85x42x16 mm
Peso236 g
Diametro interno16 mm
Diametro testa42 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegikpr..-pw
Diametro esterno32 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
60,59 IVA esclusa
/ Unità
73,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione