Riferimenti
DURBAL®:BRM 20-00-501
Rubix:999190200006744




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 50 mm |
| Materiale | acciaio forgiato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO BRM 20-00-501
Giunto a sfera radiale DURBAL con filettatura destra.
Giunto a sfera radiale DURBAL con filettatura destra.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 50 mm |
| Materiale | acciaio forgiato |
| Serie | k |
| Norma | din iso 12240-4;din iso 8139 |
| Lunghezza | 103 mm |
| Diametro esterno | 50 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 131,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 160,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore