0066337220000-TESTA A SNODO GAL15-UK

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAL15-UK
Rubix:999210326082088
Produttore:0066337220000
EAN:4012802524741
0066337220000-TESTA A SNODO GAL15-UK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro testa40 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066337220000-TESTA A SNODO GAL15-UK


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso150 g
Diametro interno15 mm
Diametro testa40 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegal..-uk
Lunghezza83 mm
Diametro esterno26 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 41,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore