Riferimenti
DURBAL®:BRF 18-00-501
Rubix:999190200006705




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 46 mm |
| Materiale | acciaio forgiato |
Dettagli del prodotto : SNODO BRF 18-00-501
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 46 mm |
| Materiale | acciaio forgiato |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | brf |
| Filettatura interna | m18 x 1,50 |
| Tipologia | snodo di comando |
| Peso | 0,293 kg |
| Din. Fattore di carico | 7100 N |
| Angolo | 8,5 ° |
| Spessore | 27 mm |
| Diametro di alesaggio | 18 mm |
| Connessione | filetage intérieur |
| Norma | DIN ISO 12240-4; DIN ISO 8139 |
| Lunghezza | 94 mm |
| Diametro esterno | 46 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione