SNODI SFERICI SIQG 100 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SIQG 100 ES
Rubix:160000000402730
Produttore:23592
EAN:7316577730503
SNODI SFERICI SIQG 100 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro testa215 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIQG 100 ES


Testa a snodo con cuscinetto a strisciamento Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. L'anello interno è maggiorato su ambo i lati. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e le dimensioni 16 e superiori anche attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25700 g
Diametro interno100 mm
Diametro testa215 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesiqg..es
Filettatura internam 80x3
Din. Fattore di carico610 N
Lunghezza324,5 mm
Diametro esterno212,5 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
1522,16 IVA esclusa
/ Unità
1857,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione