Riferimenti
Askubal:KI 14
Rubix:160000000405216


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 37 mm |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : TESTA A SNODO KJ 14
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 37 mm |
| Materiale | acciaio |
| Serie | k |
| Filettatura interna | m14 |
| Norma | din iso 12240-4 |
| Lunghezza | 75,5 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione