SNODI SFERICI SIL 30 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SIL 30 ES
Rubix:160000000402656
Produttore:23476
EAN:7316576609602
SNODI SFERICI SIL 30 ES
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro testa75 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIL 30 ES


Testa a snodo con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro. Alcune serie dimensionali presentano dimensioni di montaggio differenti (serie SIA).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1042,6 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa75 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesil
Filettatura internam 30x2
Din. Fattore di carico62 N
Lunghezza149 mm
Diametro esterno75 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
128,94 IVA esclusa
/ Unità
157,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore