0066353930000-TESTA A SNODO GIR12-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIR12-DO
Rubix:160000000410953
EAN:4012802526691
0066353930000-TESTA A SNODO GIR12-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro testa34 mm
Materialeacciaio/acciaio (superficie di scorrimento acciaio/acciaio)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066353930000-TESTA A SNODO GIR12-DO


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro testa34 mm
Materialeacciaio/acciaio (superficie di scorrimento acciaio/acciaio)
Gioco dei cuscinetticn
Seriegir..-do
Filettatura internam12
Din. Fattore di carico10800 N
NormaDIN ISO 12240-4
Lunghezza67 mm
Diametro esterno22 mm
Codice doganale84833080
€ 26,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore