0066330990000-TESTA A SNODO GAL17-UK

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAL17-UK
Rubix:999210326082082
Produttore:0066330990000
EAN:4012802523829
0066330990000-TESTA A SNODO GAL17-UK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro testa46 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066330990000-TESTA A SNODO GAL17-UK


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso210 g
Diametro interno17 mm
Diametro testa46 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegal..-uk
Lunghezza92 mm
Diametro esterno30 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 44,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione