SNODI SFERICI SALKAC 16 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SALKAC 16 M
Rubix:160000000402772
Produttore:22396
EAN:7316577001924
SNODI SFERICI SALKAC 16 M
Riepilogo info tecniche
Diametro interno16 mm
Diametro testa43 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SALKAC 16 M


Testa a snodo con cuscinetto radente Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso210 g
Diametro interno16 mm
Diametro testa43 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesalkac
Filettatura internam 16
Din. Fattore di carico21,6 N
Lunghezza89 mm
Diametro esterno43 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
60,40 IVA esclusa
/ Unità
73,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore