0066355470000-TESTA A SNODO GIR30-DO-2RS

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIR30-DO-2RS
Rubix:160000000410959
Produttore:0066355470000
EAN:4012802526981
0066355470000-TESTA A SNODO GIR30-DO-2RS
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro testa73 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066355470000-TESTA A SNODO GIR30-DO-2RS


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, dimensione serie E, tipo F, sigillata

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso944 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa73 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegir..-do-2rs
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
89,71 IVA esclusa
/ Unità
109,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione