SNODI SFERICI SAKAC 16 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SAKAC 16 M
Rubix:160000000402760
Produttore:22231
EAN:7316577039958
SNODI SFERICI SAKAC 16 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro testa43 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAKAC 16 M


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Adatto dove può verificarsi carenza di lubrificante
- Semplice e pronto da montare
- Facile da rilubrificare (dimensioni ≥ 6)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso206,7 g
Diametro interno16 mm
Diametro testa43 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesakac
Filettatura internam 16
Din. Fattore di carico21,6 N
Lunghezza89 mm
Diametro esterno43 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 50,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore