0066456310000-TESTA A SNODO GAR20-UK-2RS-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GAR20-UK-2RS-A
Rubix:999210326082119
Produttore:0066456310000
EAN:4012802528763
0066456310000-TESTA A SNODO GAR20-UK-2RS-A
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro testa53 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066456310000-TESTA A SNODO GAR20-UK-2RS-A


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, sigillato

Punti di forza

Supporta carichi unidirezionali. In determinate condizioni, supporta carichi alternati.

Applicazioni

Adatto per movimenti lenti con angoli di oscillazione medio-bassi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso330 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa53 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegar..-uk-2rs
Lunghezza104,5 mm
Diametro esterno35 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
61,36 IVA esclusa
/ Unità
74,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione