SNODI SFERICI SIKAC 10 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SIKAC 10 M
Rubix:160000000402798
Produttore:23416
EAN:7316577032560
SNODI SFERICI SIKAC 10 M
Riepilogo info tecniche
Diametro interno10 mm
Diametro testa29 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIKAC 10 M


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Punti di forza

- Adatto dove potrebbe verificarsi carenza di lubrificante
- Semplice e pronto da montare
- Facile da rilubrificare (misure ≥ 6)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57,5x17x58 mm
Peso79,2 g
Diametro interno10 mm
Diametro testa29 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinettic2
Seriesikac
Din. Fattore di carico10 N
Lunghezza58 mm
Diametro esterno29 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,79 IVA esclusa
/ Unità
29,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore