SNODI SFERICI SI 40 TXE-2LS

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SI 40 TXE-2LS
Rubix:160000000402607
Produttore:188688
EAN:7316572082140
SNODI SFERICI SI 40 TXE-2LS
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro testa94 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SI 40 TXE-2LS


Testa a snodo per asta con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/tessuto PTFE e sono dotati di una tenuta strisciante a tre labbri per applicazioni heavy-duty su ambo i lati. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro. Alcune serie dimensionali presentano dimensioni di montaggio differenti (serie SAA).

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x94x94 mm
Peso2230 g
Diametro interno40 mm
Diametro testa94 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesi
Filettatura internam 42x3
Din. Fattore di carico280 N
Lunghezza194 mm
Diametro esterno94 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
285,66 IVA esclusa
/ Unità
348,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione