0066338380000-TESTA A SNODO GAL35-DO-2RS

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAL35-DO-2RS
Rubix:160000000410826
Produttore:0066338380000
EAN:4012802524758
0066338380000-TESTA A SNODO GAL35-DO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro testa82 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066338380000-TESTA A SNODO GAL35-DO-2RS


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie dimensionale E, tipo M, esecuzione sigillata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1462 g
Diametro interno35 mm
Diametro testa82 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegal..-do-2rs
Lunghezza181 mm
Diametro esterno55 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 134,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 164,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione