SNODI SFERICI SIA 40 ES-2RS

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SIA 40 ES-2RS
Rubix:160000000402625
Produttore:23370
EAN:7316570378856
SNODI SFERICI SIA 40 ES-2RS
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro testa94 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIA 40 ES-2RS


Testa articolare a cuscinetto a strisciamento Con guarnizioni
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e sono dotati di una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro. Alcune serie dimensionali presentano dimensioni di montaggio differenti (serie SIA).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2200 g
Diametro interno40 mm
Diametro testa94 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesia
Filettatura internam 39x3
Din. Fattore di carico100 N
Lunghezza191 mm
Diametro esterno94 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
242,70 IVA esclusa
/ Unità
296,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione