SNODI SFERICI SIKAC 18 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SIKAC 18 M
Rubix:160000000402805
Produttore:23426
EAN:7316577295057
SNODI SFERICI SIKAC 18 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro testa47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIKAC 18 M


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Punti di forza

- Adatto dove potrebbe verificarsi carenza di lubrificante
- Semplice e pronto da montare
- Facile da rilubrificare (misure ≥ 6)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x94x18 mm
Peso310 g
Diametro interno18 mm
Diametro testa47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesikac
Filettatura internam 18x1,5
Din. Fattore di carico26 N
Lunghezza95 mm
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 68,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore