Riferimenti
SKF:SA 10 C
Rubix:160000000402569
Produttore:22054
EAN:7316577002518


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 30 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SA 10 C
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.
Punti di forza
- Lunga durata
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 51 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro testa | 30 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | sa |
| Filettatura interna | m 10 |
| Din. Fattore di carico | 8,65 N |
| Lunghezza | 65 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore