SNODI SFERICI SALKB 12 F

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SALKB 12 F
Rubix:160000000402791
Produttore:22408
EAN:7316570066067
SNODI SFERICI SALKB 12 F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro testa33 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SALKB 12 F


Testa a snodo con cuscinetto liscio Nessuno
Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso100 g
Diametro interno12 mm
Diametro testa33 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesalkb
Filettatura internam 12
Din. Fattore di carico13,2 N
Lunghezza72 mm
Diametro esterno33 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
40,70 IVA esclusa
/ Unità
49,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore