SNODI SFERICI SALKAC 30 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SALKAC 30 M
Rubix:160000000402777
Produttore:22401
EAN:7316570527025
SNODI SFERICI SALKAC 30 M
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro testa71 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SALKAC 30 M


Testa a snodo con cuscinetto radente Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1042,3 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa71 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesalkac
Filettatura internam 30x2
Din. Fattore di carico61 N
Lunghezza148 mm
Diametro esterno71 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
167,11 IVA esclusa
/ Unità
203,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore