Riferimenti
SKF:SCF 35 ES
Rubix:160000000402747
Produttore:22727
EAN:7316570891256


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 85 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SCF 35 ES
Testa a snodo con cuscinetto semplice Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. L'alloggiamento con stelo per saldatura a sezione rettangolare consente carichi statici pesanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 102,5x30x166 mm |
|---|---|
| Peso | 1451 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro testa | 85 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | scf |
| Lunghezza | 104 mm |
| Diametro esterno | 84,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione