Riferimenti
SKF:SIR 70 ES
Rubix:160000000402714
Produttore:23654
EAN:7316577106728


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 156,5 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIR 70 ES
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.
Punti di forza
- Facile da rilubrificare
- Adatto a carichi pesanti statici, alternati o d'urto
- Semplice e pronto da montare
- Gambo scanalato con viti di serraggio
- Adatto per cilindri idraulici
- Cuscinetto sostituibile
- Adatto a carichi pesanti statici, alternati o d'urto
- Semplice e pronto da montare
- Gambo scanalato con viti di serraggio
- Adatto per cilindri idraulici
- Cuscinetto sostituibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9800 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro testa | 156,5 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | sir..es |
| Filettatura interna | m 65x1,5 |
| Lunghezza | 234,5 mm |
| Diametro esterno | 156,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione